ABB SPA - ABBZ1202BL N2160.8 BL - Dimmer UNIVERSALE 127V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8427238229621
Codice prodotto
ABBZ1202BL
Cod. produttore
Z1202BL
Produttore
ABB
Colore: Bianco. Tensione nominale: 127 Vac ? 10%. Frequenza: 60 Hz. Potenza (carico min./max): Modalita L: - LEDi (bordo ascendente): 2 / 70 W/VA (max. 10 lampade). Modalita T: - LEDi (bordo discendente): 2 / 180 W/VA (max. 10 lampade). - LEDi LV con trasformatore 12V (L o LC): 2 / 180 W/VA (max. 10 lampade). - Lampade a incandescenza: 2 / 180 W/VA. - Lampade alogene: 2 / 180 W/VA. *Max. 10 lampade. Selezione del carico Collegamento a 2 o 3 fili. Posizione OFF Fusibile elettronico di backup e protezione da sovraccarico. Dimensioni: 1 modulo.