ABB SPA - ABBZ1162BL N2285 BL - Caric. USB Doppio 1,5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 1500 mA
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Bianco
Frequenza - 50...60 Hz
Numero RAL - 9010
Confezione
1 PZ
EAN
8427238107318
Codice prodotto
ABBZ1162BL
Cod. produttore
Z1162BL
Produttore
ABB
Corrente max. di uscita:
1500 mA
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Bianco
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
9010
ALIMENTATORE N2285 BL - CARIC. USB DOPPIO 1 5A