pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1162AN N2285 AN - Caric. USB Doppio 1,5A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ1162AN N2285 AN - Caric. USB Doppio 1,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 1500 mA

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Antracite

  • Modello - Cavo break-out

  • Tensione di esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238107325

Codice prodotto

ABBZ1162AN

Cod. produttore

Z1162AN

Produttore

ABB

Corrente max. di uscita:

1500 mA

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Antracite

Modello:

Cavo break-out

Tensione di esercizio:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Alimentatore USB ABB - serie/ modello ABBZ1162AN - - N2285 AN - CARIC. USB DOPPIO 1 5A