ABB SPA - ABBZ1160PL N2185 PL - Caric. USB tipo "A" 750mA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8427238107295
Codice prodotto
ABBZ1160PL
Cod. produttore
Z1160PL
Produttore
ABB
Colore: argento. Tensione di ingresso: 100 - 240 Vac ?10%; 50/60 Hz Corrente di ingresso: 0,12 A (con carico massimo) Tensione di uscita: 5 VDC ?5% Corrente di uscita: 750 mA Consumo energetico in stand-by: <= 0,3W@230Vac Efficienza energetica: >= 66% Temperatura di funzionamento: da 0?C a 45?C Dimensioni: 1 modulo.