ABB SPA - ABBZ1160CV N2185 CV - Caric. USB tipo "A" 750mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8427238107301
Codice prodotto
ABBZ1160CV
Cod. produttore
Z1160CV
Produttore
ABB
Colore: Champagne. Tensione di ingresso: 100 - 240 Vac ?10%; 50/60 Hz Corrente di ingresso: 0,12 A (con carico massimo) Tensione di uscita: 5 VDC ?5% Corrente di uscita: 750 mA Consumo energetico in stand-by: <= 0,3W@230Vac Efficienza energetica: >= 66% Temperatura di funzionamento: da 0?C a 45?C Dimensioni: 1 modulo.


