pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1160BL N2185 BL - Caric. USB tipo "A" 750mA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ1160BL N2185 BL - Caric. USB tipo "A"  750mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 750 mA

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Bianco

  • Modello - Cavo break-out

  • Tensione di esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238107271

Codice prodotto

ABBZ1160BL

Cod. produttore

Z1160BL

Produttore

ABB

Corrente max. di uscita:

750 mA

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Modello:

Cavo break-out

Tensione di esercizio:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero RAL:

9010

Alimentatore USB ABB - serie/ modello ABBZ1160BL - - N2185 BL - CARIC. USB TIPO A 750MA