pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1160AN N2185 AN - Caric. USB tipo "A" 750mA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ1160AN N2185 AN - Caric. USB tipo "A"  750mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238107288

Codice prodotto

ABBZ1160AN

Cod. produttore

Z1160AN

Produttore

ABB

Colore: Antracite. Tensione di ingresso: 100 - 240 Vac ?10%; 50/60 Hz Corrente di ingresso: 0,12 A (con carico massimo) Tensione di uscita: 5 VDC ?5% Corrente di uscita: 750 mA Consumo energetico in stand-by: <= 0,3W@230Vac Efficienza energetica: >= 66% Temperatura di funzionamento: da 0?C a 45?C Dimensioni: 1 modulo.