ABB SPA - ABBZ1131AN N2150.7 AN - Presa TV terminale Maschio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Numero di moduli - 1
Colore - Antracite
Confezione
10 PZ
EAN
8427238138190
Codice prodotto
ABBZ1131AN
Cod. produttore
Z1131AN
Produttore
ABB
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Numero di moduli:
1
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Presa TV ABB tipo/modello N2150.7 AN - PRESA TV TERMINALE MASCHIO


