pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1120BL N2117.6 BL - Presa Telef. RJ12 con Cover

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ1120BL N2117.6 BL - Presa Telef. RJ12 con Cover

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Per connettore dati innestabile

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8427238068350

Codice prodotto

ABBZ1120BL

Cod. produttore

Z1120BL

Produttore

ABB

Utilizzo:

Per connettore dati innestabile

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Componenti per sistemi di comunicazione ABB - serie/ modello ABBZ1120BL - - N2117.6 BL - PRESA TELEF. RJ12 CON COVER