ABB SPA - ABBY101010/BL Deriv. a Y NC10+NC10+NC10 PA66 BK IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a Y
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore - Nero
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
10 PZ
EAN
5020963015564
Codice prodotto
ABBY101010/BL
Cod. produttore
Y101010/BL
Produttore
ABB
Modello:
Raccordo a Y
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Giunto per guaina corrugata ABB - serie/ modello ABBY101010/BL - - DERIV. A Y NC10 NC10 NC10 PA66 BK IP40


