ABB SPA - ABBXESX0450 Guaina EX DN17 PA12/PE BK/YW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 21 mm
Diametro nominale - 20 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Confezione
50 M
EAN
5011949238992
Codice prodotto
ABBXESX0450
Cod. produttore
XESX0450
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
21 mm
Diametro nominale:
20 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Temperatura di esercizio:
-20...85 °C
Raggio di curvatura, statico:
35 mm
Privo di alogeni:
no
Raggio di curvatura, dinamico:
85 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no