ABB SPA - ABBWLV801A TETTO ANTIPIOGGIA 1 COL. INCASSO 41381RH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 143 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891809789
Codice prodotto
ABBWLV801A
Cod. produttore
WLV801A
Produttore
ABB
Numero di unità:
1
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
143 mm
Antifurto integrabile:
sì
Altezza:
98 mm
Profondità:
83 mm
TETTO ANTIPIOGGIA 1 COL. INCASSO 41381RH