ABB SPA - ABBWLV106X VISIERA PER SCATOLA 6 MODULI 51025RH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Argento
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 237 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891801950
Codice prodotto
ABBWLV106X
Cod. produttore
WLV106X
Produttore
ABB
Numero di unità:
6
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
237 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
274 mm
Profondità:
70 mm
Visiera per posto esterno da incasso e per composizione soluzione installativa a parete. Permette, associata alla scatola da incasso, di comporre la soluzione installativa da superficie. Materiale: alluminio. Offre maggior riparo da pioggia e intemperie.Viti per fissaggio alla scatola.


