pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLV103X VISIERA PER SCATOLA 3 MODULI 51023RH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLV103X VISIERA PER SCATOLA 3 MODULI 51023RH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Argento

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 131 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891804418

Codice prodotto

ABBWLV103X

Cod. produttore

WLV103X

Produttore

ABB

Numero di unità:

3

Colore:

Argento

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

131 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

274 mm

Profondità:

70 mm

Visiera per posto esterno da incasso e per composizione soluzione installativa a parete. Permette, associata alla scatola da incasso, di comporre la soluzione installativa da superficie. Materiale: alluminio. Offre maggior riparo da pioggia e intemperie.Viti per fissaggio alla scatola.