ABB SPA - ABBWLS804G SCATOLA DA INCASSO GRIGIA 4X1 41384F-H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Plastica
Larghezza - 133 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891809444
Codice prodotto
ABBWLS804G
Cod. produttore
WLS804G
Produttore
ABB
Numero di unità:
4
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Larghezza:
133 mm
Antifurto integrabile:
sì
Altezza:
347 mm
Profondità:
52 mm
Telaio di montaggio per posto esterno ABB - serie/ modello ABBWLS804G - Welcome M - SCATOLA DA INCASSO GRIGIA 4X1 41384F-H