ABB SPA - ABBWLS412B SUPPORTO PARETE MON. 7 BIANCO 42361S-W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Altezza - 148 mm
Larghezza - 197 mm
Profondità - 12.7 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891808959
Codice prodotto
ABBWLS412B
Cod. produttore
WLS412B
Produttore
ABB
Colore:
Bianco
Altezza:
148 mm
Larghezza:
197 mm
Profondità:
12.7 mm
SUPPORTO PARETE MON. 7 BIANCO 42361S-W