ABB SPA - ABBWLR301O COVER PER VIVAVOCE 4,3 52311FC-G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Oro
Altezza - 135 mm
Larghezza - 154 mm
Profondità - 7 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891802193
Codice prodotto
ABBWLR301O
Cod. produttore
WLR301O
Produttore
ABB
Colore:
Oro
Altezza:
135 mm
Larghezza:
154 mm
Profondità:
7 mm
COVER PER VIVAVOCE 4 3 52311FC-G