ABB SPA - ABBWLR103X KIT ACCOPPIAMENTO SCATOLE 41023F-02


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 0
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Altri
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891802704
Codice prodotto
ABBWLR103X
Cod. produttore
WLR103X
Produttore
ABB
Numero di unità:
0
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Altri
Larghezza:
30 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
75 mm
Profondità:
30 mm
KIT ACCOPPIAMENTO SCATOLE 41023F-02