ABB SPA - ABBWLM900X MODULO CAMERA UNIVERSALE - ASM31-VM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di installazione - Sistema BUS
Standard video - Bianco e nero
Colore - Nero
Angolo di apertura telecamera - 104 °
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891805033
Codice prodotto
ABBWLM900X
Cod. produttore
WLM900X
Produttore
ABB
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Standard video:
Bianco e nero
Colore:
Nero
Angolo di apertura telecamera:
104 °
Materiale:
Plastica
Videocamera regolabile manualmente:
sì
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no