ABB SPA - ABBWLM50IC MODULO DISPLAY IC (13,56MHZ) 51382CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Display chiamata 
- Tipo di installazione - Sistema BUS 
- Numero di pulsanti di chiamata - 0 
- Colore - Nero 
- Strategia di lettura biometrica - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
6955891809307
Codice prodotto
ABBWLM50IC
Cod. produttore
WLM50IC
Produttore
ABB
Modello:
Display chiamata
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Colore:
Nero
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
0
Con funzione giorno/notte:
sì
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
25 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
97 mm


