pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLM401A MODULO TASTIERA, ALLUMINIO 51381K-A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLM401A MODULO TASTIERA, ALLUMINIO 51381K-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 72 mm

  • Profondità - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891815476

Codice prodotto

ABBWLM401A

Cod. produttore

WLM401A

Produttore

ABB

Larghezza:

25 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

97 mm

MODULO TASTIERA ALLUMINIO 51381K-A