ABB SPA - ABBWLM300X MODULO VIDEO M251021C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Modulo video 
- Tipo di installazione - Sistema BUS 
- Numero di pulsanti di chiamata - 0 
- Standard video - PAL 
- Colore - Nero 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
6955891803992
Codice prodotto
ABBWLM300X
Cod. produttore
WLM300X
Produttore
ABB
Modello:
Modulo video
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Standard video:
PAL
Colore:
Nero
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
0
Con funzione giorno/notte:
sì
Angolo di apertura telecamera:
104 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
sì
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
97 mm
Profondità:
41 mm


