ABB SPA - ABBWLM102A MODULO AUDIO 2/4 PULSANTI M251023A-A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Scheda audio 
- Tipo di installazione - Sistema BUS 
- Numero di pulsanti di chiamata - 2 
- Standard video - PAL 
- Colore - Argento 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
6955891804029
Codice prodotto
ABBWLM102A
Cod. produttore
WLM102A
Produttore
ABB
Modello:
Scheda audio
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
2
Standard video:
PAL
Colore:
Argento
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
0
Con funzione giorno/notte:
sì
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
97 mm
Profondità:
38 mm


