ABB SPA - ABBWLM100A MODULO AUDIO M251021A-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scheda audio
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Colore - Argento
Strategia di lettura biometrica - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891801622
Codice prodotto
ABBWLM100A
Cod. produttore
WLM100A
Produttore
ABB
Modello:
Scheda audio
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Colore:
Argento
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
0
Con funzione giorno/notte:
sì
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
97 mm
Profondità:
31 mm


