pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLK401B KIT MONO DA PARETE 4.3'' WIFI - M20481

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLK401B KIT MONO DA PARETE 4.3'' WIFI - M20481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891818057

Codice prodotto

ABBWLK401B

Cod. produttore

WLK401B

Produttore

ABB

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

1

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

104 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

Diagonale dello schermo:

14.3 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

4.3 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

KIT MONO DA PARETE 4.3 WIFI - M20481