ABB SPA - ABBWLI501B MONITOR 4,3'' WIFI VIVAVOCE M22401-W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 18 mm
Altezza - 122 mm
Profondità - 131 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891817692
Codice prodotto
ABBWLI501B
Cod. produttore
WLI501B
Produttore
ABB
Larghezza:
18 mm
Altezza:
122 mm
Profondità:
131 mm
MONITOR 4 3 WIFI VIVAVOCE M22401-W