ABB SPA - ABBWLI413B MONITOR 7 BIANCO TLOOP M22413-W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891819405
Codice prodotto
ABBWLI413B
Cod. produttore
WLI413B
Produttore
ABB
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di immagine:
Colore
Con funzione memoria:
sì
Protezione dalle intercettazioni:
sì
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Vivavoce:
sì
Con spie luminose:
sì
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Diagonale dello schermo:
170 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
7 inch
Compatibile con apparecchi acustici:
sì
Apriporta automatico:
no
Tipo di interfaccia:
DECT
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Apparecchio modulare:
no
Volume regolabile:
sì
Con touch screen:
no
Larghezza:
184 mm
Altezza:
138 mm
Profondità:
19 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no