ABB SPA - ABBWLI412N MONITOR 7 TOUCH NERO TLOOP M22381-B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891810075
Codice prodotto
ABBWLI412N
Cod. produttore
WLI412N
Produttore
ABB
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Con funzione memoria:
sì
Protezione dalle intercettazioni:
sì
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Vivavoce:
sì
Con spie luminose:
sì
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
sì
Apriporta automatico:
sì
Tipo di interfaccia:
Altri
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Apparecchio modulare:
no
Volume regolabile:
sì
Con touch screen:
sì
Larghezza:
199 mm
Altezza:
162 mm
Profondità:
17 mm