pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLI401B ONETOUCH7 BIANCO + SUP.PARETE +ADAT. LAN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLI401B ONETOUCH7 BIANCO + SUP.PARETE +ADAT. LAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891802377

Codice prodotto

ABBWLI401B

Cod. produttore

WLI401B

Produttore

ABB

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con funzione memoria:

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

Vivavoce:

Con spie luminose:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

Tipo di interfaccia:

DECT

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

no

Volume regolabile:

Con touch screen:

Larghezza:

218 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

29 mm

Posto interno Video Touch 7” con schermo touch screen a colori, funzione intercomunicante, installazione a parete. Ampio schermo touchscreen 7” a colori. Display TFT ad alta risoluzione 800 x 480 (WVGA). 6 pulsanti a sfioramento retroilluminati per accesso rapido alle funzioni (comunicazione, sblocco porta, muto, prog1, autoaccensione, impostazioni). Salvataggio immagini chiamate non risposte. Portafoto digitale. Slot espansione memoria SD. Segreteria audio. Funzione intercomunicante con altri interni/appartamenti. Trasferimento di chiamata ad altro interno/appartamento. Chiamata di emergenza a centralino di portineria. 5 suonerie disponibili. Livello di volume regolabile. Funzioni stato porta/sblocco automatico. Programmazione rapida tramite switch decimali. Installazione a parete o su supporto da tavolo. Spessore di soli 27 mm.