ABB SPA - ABBWLI111B CITOFONO 3 PULSANTI, TLOOP M22003-W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891802056
Codice prodotto
ABBWLI111B
Cod. produttore
WLI111B
Produttore
ABB
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Con funzione memoria:
no
Protezione dalle intercettazioni:
sì
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Vivavoce:
no
Con spie luminose:
sì
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
sì
Apriporta automatico:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
no
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Apparecchio modulare:
no
Volume regolabile:
sì
Con touch screen:
no
Larghezza:
81 mm
Altezza:
198 mm
Profondità:
43 mm