ABB SPA - ABBWLF110A TELAIO POSTO ESTERNO 10 MODULI 51029CF-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 10
Colore - Argento
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891804241
Codice prodotto
ABBWLF110A
Cod. produttore
WLF110A
Produttore
ABB
Numero di unità:
10
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
230 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
420 mm
Profondità:
19 mm
TELAIO POSTO ESTERNO 10 MODULI 51029CF-A