pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLF106A TELAIO POSTO ESTERNO 6 MODULI 51025CF-A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLF106A TELAIO POSTO ESTERNO 6 MODULI 51025CF-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Argento

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891801776

Codice prodotto

ABBWLF106A

Cod. produttore

WLF106A

Produttore

ABB

Numero di unità:

6

Colore:

Argento

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

230 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

274 mm

Profondità:

19 mm

Telaio portamoduli per composizione posti esterni, finitura alluminio, 6 moduli. Telaio in alluminio. Sistema di fissaggio rapido moduli. Fascia terminale coprivite di protezione.