ABB SPA - ABBWLF105A TELAIO POSTO ESTERNO 5 MODULI 51028CF-A-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Colore - Argento
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891802735
Codice prodotto
ABBWLF105A
Cod. produttore
WLF105A
Produttore
ABB
Numero di unità:
5
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
125 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
420 mm
Profondità:
19 mm
TELAIO POSTO ESTERNO 5 MODULI 51028CF-A-