ABB SPA - ABBWLD402X GATEWAY TELEFONICO 83350-500-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Distribuire
Tipo di installazione - Sistema BUS
Tipo di interfaccia - DECT
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011395197516
Codice prodotto
ABBWLD402X
Cod. produttore
WLD402X
Produttore
ABB
Funzione:
Distribuire
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Tipo di interfaccia:
DECT
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
4
Materiale:
Plastica
Larghezza:
72 mm
Altezza:
65 mm
Profondità:
90 mm