pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLD401X IP GATEWAY 83342-500

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLD401X IP GATEWAY 83342-500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Distribuire

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Tipo di interfaccia - LAN

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 10

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891805507

Codice prodotto

ABBWLD401X

Cod. produttore

WLD401X

Produttore

ABB

Funzione:

Distribuire

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Tipo di interfaccia:

LAN

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

10

Materiale:

Plastica

Larghezza:

180 mm

Altezza:

65 mm

Profondità:

90 mm

Dispositivo di Sistema IP Gateway permette funzioni avanzate dell’impianto videocitofonico: – Lo smartphone e/o il tablet (iOS e Android) possono diventare una postazione interna, previa installazione e configurazione della applicazione mobile; – L’ABB comfort touch può diventare una postazione interna.