ABB SPA - ABBWLD400X GATEWAY M2302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Espandere
Tipo di installazione - Sistema BUS
Tipo di interfaccia - LAN
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891805408
Codice prodotto
ABBWLD400X
Cod. produttore
WLD400X
Produttore
ABB
Funzione:
Espandere
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Tipo di interfaccia:
LAN
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
4
Materiale:
Plastica
Larghezza:
72 mm
Altezza:
65 mm
Profondità:
90 mm


