ABB SPA - ABBVS4235K SCAMB.MONT.PARETE 710X370X130 (HXLXP)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale - 35 W 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V 
- Con ventola - no 
- Tipo di tensione - AC 
- Con termostato ambiente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015646747389
Codice prodotto
ABBVS4235K
Cod. produttore
VS4235K
Produttore
ABB
Potenza nominale:
35 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
318 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
0.13 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di protezione (NEMA):
3