ABB SPA - ABBVOHG-48B.30 GUAINA PESANTE DN48 PA6 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 54.5 mm
Diametro nominale - 50 mm
Diametro interno - 46.5 mm
Confezione
30 M
EAN
7630030283710
Codice prodotto
ABBVOHG-48B.30
Cod. produttore
VOHG-48B.30
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
54.5 mm
Diametro nominale:
50 mm
Diametro interno:
46.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
600 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
100 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no