ABB SPA - ABBVCST-10B.50 GUAINA PESANTE DN10 PA6 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 13 mm
Diametro nominale - 12 mm
Diametro interno - 9.2 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030284250
Codice prodotto
ABBVCST-10B.50
Cod. produttore
VCST-10B.50
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
13 mm
Diametro nominale:
12 mm
Diametro interno:
9.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
300 N
Temperatura di esercizio:
-50...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
25 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no