ABB SPA - ABBVCST-07B.100 GUAINA PESANTE DN07 PA6 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 10 mm
Diametro nominale - 10 mm
Diametro interno - 6 mm
Confezione
100 M
EAN
7630030284274
Codice prodotto
ABBVCST-07B.100
Cod. produttore
VCST-07B.100
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
10 mm
Diametro nominale:
10 mm
Diametro interno:
6 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
300 N
Temperatura di esercizio:
-50...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
20 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no