ABB SPA - ABBVA8300 RESIS.ANTICONDENSA+VENT.300W 148X82X91MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 300 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V
Con ventola - sì
Tensione di alimentazione DC - 110...240 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8015646748997
Codice prodotto
ABBVA8300
Cod. produttore
VA8300
Produttore
ABB
Potenza nominale:
300 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Con ventola:
sì
Tensione di alimentazione DC:
110...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V
Larghezza:
91 mm
Altezza:
175 mm
Profondità:
95 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1