ABB SPA - ABBVA7975 RESISTENZA ANTICONDENSA75W 210X42X42MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale - 75 W 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V 
- Con ventola - no 
- Tensione di alimentazione DC - 110...240 V 
- Tipo di tensione - AC / DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015646748959
Codice prodotto
ABBVA7975
Cod. produttore
VA7975
Produttore
ABB
Potenza nominale:
75 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Con ventola:
no
Tensione di alimentazione DC:
110...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V
Larghezza:
42 mm
Altezza:
210 mm
Profondità:
42 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1


