pagina iniziale

ABB SPA - ABBTVOC2E1 TVOC-2-E1 esp. per 10 ingr.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTVOC2E1 TVOC-2-E1 esp. per 10 ingr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Numero di ingressi - 10

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500382196

Codice prodotto

ABBTVOC2E1

Cod. produttore

TVOC2E1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di ingressi:

10

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza:

50 mm

Larghezza:

230 mm

Profondità:

25 mm

TVOC-2-E1 ESP. PER 10 INGR.