ABB SPA - ABBTVOC2240C TVOC-2-240-C Arg Guard MODBUS 230Vc.a.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...240 V
Numero di ingressi - 12
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7320500511732
Codice prodotto
ABBTVOC2240C
Cod. produttore
TVOC2240C
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...240 V
Numero di ingressi:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
3
Altezza:
230 mm
Larghezza:
210 mm
Profondità:
80 mm