ABB SPA - ABBTT4015K TETTO PARASPRUZZI 400X150MM (LXP)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 55 mm
Profondità - 150 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646736420
Codice prodotto
ABBTT4015K
Cod. produttore
TT4015K
Produttore
ABB
Larghezza:
400 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
150 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
150 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no