ABB SPA - ABBTS88 TS8 230/8V TRASFORMATORE 8VA 8V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 8 V
Corrente secondaria 1 - 1 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 8 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542286653
Codice prodotto
ABBTS88
Cod. produttore
TS88
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
8 V
Corrente secondaria 1:
1 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
8 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente max. di uscita:
1 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
8 W
Tensione secondaria 3:
8 V
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
4 W
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
65 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
85 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì


