pagina iniziale

ABB SPA - ABBTS1612 TS16/12 TRASFORMATORE 16VA 12V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTS1612 TS16/12 TRASFORMATORE 16VA 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Corrente secondaria 1 - 1.33 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542286356

Codice prodotto

ABBTS1612

Cod. produttore

TS1612

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Corrente secondaria 1:

1.33 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

12 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente max. di uscita:

1.33 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

16 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

4 W

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

65 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

85 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

TS16 12 TRASFORMATORE 16VA 12V