ABB SPA - ABBTM4024 TM40 12-24V TRASFORMATORE 40VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Corrente secondaria 1 - 3.33 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542287858
Codice prodotto
ABBTM4024
Cod. produttore
TM4024
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Corrente secondaria 1:
3.33 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
1.66 A
Corrente max. di uscita:
3.33 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
40 W
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
4 W
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
52.5 mm
Lunghezza:
65 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
85 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
sì



