pagina iniziale

ABB SPA - ABBTM3024 TM30 12-24V TRASFORMATORE 30VA

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Corrente secondaria 1 - 2.5 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542287650

Codice prodotto

ABBTM3024

Cod. produttore

TM3024

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Corrente secondaria 1:

2.5 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

1.25 A

Corrente max. di uscita:

2.5 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

30 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

4 W

Corrente secondaria 3:

1.25 A

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

52.5 mm

Lunghezza:

65 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

85 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

Trasformatore per campanelli e suonerie (funzionamento discontinuo), TM30. Tensione: 12-24 V. Potenza nominale massima: 30VA. Trasformatore per campanelli a prova di guasto (CEI EN 61558-2-8).