ABB SPA - ABBTM3012 TM30 4-8-12V TRASFORMATORE 30VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 4 V
Corrente secondaria 1 - 7.5 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 8 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542287551
Codice prodotto
ABBTM3012
Cod. produttore
TM3012
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
4 V
Corrente secondaria 1:
7.5 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
8 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
3.75 A
Corrente max. di uscita:
7.5 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
30 W
Tensione secondaria 3:
12 V
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
4 W
Corrente secondaria 3:
2.5 A
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
52.5 mm
Lunghezza:
65 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
85 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
sì



